Schneider Electric - Mureva Box - boite de dérivation face lisse - 105x105x55 - blanc polaire - IMT05065
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Utstyrt med - Andre 
- Form - Kvadratisk 
- Monteringsmetode - Vegg-/takmontering 
- Beskyttelsesklasse IP - IP55 
- Montering I jord - nei 
Emballasje og betingelser
- 5 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
3606480986406
Elnummer
1280432
Leverandørens varenummer
IMT05065
Typebeskrivelse
1280432
Utstyrt med:
Andre
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
nei
Lengde:
105 mm
Bredde:
105 mm
Dybde:
55 mm
Sammenkoblbar:
Ja
Antall underbukser lange:
Uten
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Utførelse deksel:
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


