Schneider Electric - Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 65x65x45, gris - ENN05032

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Mureva Box, boite de dérivation IP55 + embouts 65x65x45, gris

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Uten

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • For rør med diameter - 20 mm

  • Antall innføringer - 7

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3295150050327

Elnummer

1280400

Leverandørens varenummer

ENN05032

Typebeskrivelse

1280400

Utstyrt med:

Uten

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

For rør med diameter:

20 mm

Antall innføringer:

7

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Maks ledertverrsnitt:

20 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

nei

Lengde:

82 mm

Bredde:

82 mm

Dybde:

52 mm

Diameter:

0 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Tetningsmembran

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Utførelse deksel:

Blindlokk

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

nei

Festing av deksel:

Selvlåsende

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

nei

Nominell isolasjonspenning Ui:

0 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Driftstemperaturområde:

-25...40 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

BT D65x65x45 7EN ABS 735 SA