Utgått

Schneider Electric - Mureva Box - boîte dérivation - IP55 Ø4-20 - gris RAL7004 - perçag Ø23mm - 960°C - ENN08131

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Mureva Box - boîte dérivation - IP55 Ø4-20 - gris RAL7004 - perçag Ø23mm - 960°C

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Kabelinngang - Rund

  • For kabeldiameter - 4...20 mm

  • Total lengde - 13 mm

  • Materiale - Gummi

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3295150081314

Elnummer

1280450

Leverandørens varenummer

ENN08131

Typebeskrivelse

1280450

Modell / utførelse:

Lukket

Kabelinngang:

Rund

For kabeldiameter:

4...20 mm

Total lengde:

13 mm

Materiale:

Gummi

Insats for kabelnippel:

Ja

Antall kabler:

1...1

Kant høyde:

23 mm

Med sikringer:

2...2 mm

Med strekkavlastning:

nei

Krympeteknikk:

nei

Vinklet utførelse:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

Ja

Farge:

Grå

Gasstett:

nei

Brannbestandig:

nei

Vanntett:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

GROMMET D20 SBS 704 SA