Schneider Electric - MX arbeidstrømsutløser for iC60 RCBO - 110…400 V 50 Hz / 110 VDC - A9A19805
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Apparatmontering - Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Acti9 iC60 RCBO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606489596040
Elnummer
1600364
Leverandørens varenummer
A9A19805
Typebeskrivelse
1600364
Apparatmontering:
Automatsikring
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Funksjon:
Arbeidsstrømutløser
Antall feilsignalbrytere:
0
Nominell brytestrøm:
6 A
Merkespenning:
230 V
Spenningstype:
AC/DC
Med autotest for feilstrøm:
nei
Egnet for maks. Poltall til hovedkontakter (samlet):
4
Egnet for maks. Strømstyrke til hovedkontakter (samlet):
32 A