Schneider Electric - MX m/kabel 110-130VAC/DC NSXm - LV426863
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...130 V
Nominell matespenning ved DC - 125...125 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Type strømtilkobling - Andre
Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 110...130 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485413198
Elnummer
4301833
Leverandørens varenummer
LV426863
Typebeskrivelse
4301833
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...130 V
Nominell matespenning ved DC:
125...125 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Type strømtilkobling:
Andre
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...130 V
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
Ja
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja


