Schneider Electric - MX m/kabel 208-277VAC/DC NSXm - LV426864

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - MX m/kabel 208-277VAC/DC NSXm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V

  • Nominell matespenning ved DC - 250...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 208...277 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485413204

Elnummer

4301834

Leverandørens varenummer

LV426864

Typebeskrivelse

4301834

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...240 V

Nominell matespenning ved DC:

250...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Type strømtilkobling:

Andre

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

208...277 V

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

Ja

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

Ja

Shunttrippspole MX med 1m kabel208-277V 50/60Hz for ComPact NSXm effektbryter