Schneider Electric - Mykstarter 17 A 208 - 600 V - ATS22D17S6U
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 17 A
Nominell driftsspenning Ue - 208...600 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 4 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 7,5 kW
Funksjon - En dreieretning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Altistart
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480167379
Elnummer
4176785
Leverandørens varenummer
ATS22D17S6U
Typebeskrivelse
4176785
Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:
17 A
Nominell driftsspenning Ue:
208...600 V
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:
4 kW
Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:
7,5 kW
Funksjon:
En dreieretning
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...110 V
Nominell matespenning ved DC:
0...0 V
Utløseklasse:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:
0 kW
Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:
0 kW
Intern bypass:
Ja
Med display:
nei
Dreiemomentregulering:
Ja
Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:
40 °C
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...110 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Integrert motorvern:
Ja


