Schneider Electric - Mykstarter ATS22 med integrert bypass kontaktor ATS22 75 A 208 - 600 V - ATS22D75S6U

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Mykstarter ATS22 med integrert bypass kontaktor ATS22 75 A 208 - 600 V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu - 75 A

  • Nominell driftsspenning Ue - 208...600 V

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V - 18,5 kW

  • Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V - 37 kW

  • Funksjon - En dreieretning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480167416

Elnummer

4176789

Leverandørens varenummer

ATS22D75S6U

Typebeskrivelse

4176789

Nominell driftsstrøm Ie ved 40 ° C Tu:

75 A

Nominell driftsspenning Ue:

208...600 V

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling ved 230 V:

18,5 kW

Merkeeffekt trefasemotor, standardkobling, ved 400 V:

37 kW

Funksjon:

En dreieretning

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...110 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Utløseklasse:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 230 V:

0 kW

Merkeeffekt trefasemotor, Trekantkobling ved 400 V:

0 kW

Intern bypass:

Ja

Med display:

nei

Dreiemomentregulering:

Ja

Nominell omgivelsestemperatur uten belastningsreduksjon:

40 °C

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...110 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Integrert motorvern:

Ja

Mykstarter ATS22 med integrert bypass kontaktor ATS22 75 A 208 - 600 V