Schneider Electric - Mykstarter ATS480 210A 208-690 - ATS480C21Y
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481089106
Elnummer
4177777
Leverandørens varenummer
ATS480C21Y
Typebeskrivelse
4177777
Altivar Mykstarter ATS480 er beregnet på å starte og stoppe asynkronmotorer som forsynes fra 208V til 690V. Den oppfyller kravene til de mest krevende bruksområdene ved normal og tung start. Med en operativ merkestrøm på 210A ved normal drift, forsyner den motorer fra 55kW til 200kW i henhold til nettspenning. Designet for digitalisering, optimalisert for å møte cybersikkerhetsstandarden, forenkler prosjektgjennomføring og maksimerer tilgjengeligheten til applikasjoner. Dens dreiemomentkontroll (TCS) mestrer akselerasjon og retardasjon. Den stopper effektivt applikasjoner med høy treghet takket være dynamisk bremsing og DC-innsprøytning. Den kan kobles in-line eller i delta for å redusere driftsstrømmen. Den innebygde testrutinen forenkler igangkjøringen i delta. Dimensjonene er 160 mm (bredde) x 203 mm (dybde) x 275 mm (høyde) og den veier 4,9 kg. Altivar Soft Starter ATS480 er designet for å bruke i prosess-, infrastruktur- og industrielle maskiner. Den er i samsvar med IEC/EN60947-4-1. Den er sertifisert CE, cULus, UKCA, CCC, RCM, EAC og Marine sertifisert DNV, ABS, BV og CCS. Skjermterminaler, monteringssett for fjernbetjening og kommunikasjonsmoduler er vanlige med Altivar Drives. Linjedrosler, DNV-sett er tilsvarende med ATS48. ATS480 er kompatibel med ATS48, den har samme fotavtrykk, montasjeform, dreiemoment kontrollalgoritme, I/O og menyer. Integreringen av Altivar Soft Starter ATS480 i EcoStruxure forenkler drastisk arkitekturvalg, detaljert design og utførelse i automasjon og elektriske systemer. Det er et grønt Premium-produkt designet for å ta miljøhensyn utover gjeldende direktiver og forskrifter, i samsvar med RoHS og REACH.


