Schneider Electric - Nødstopp komplett med Ø40 mm sopphode i rød farge med trykk/trekk funksjon 1xNO+1xNC - XB4BT845

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Nødstopp komplett med Ø40 mm sopphode i rød farge med trykk/trekk funksjon 1xNO+1xNC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forriglingsmetode - Trekkopplåsing

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Monteringsmetode - Innbygning

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110891904

Elnummer

4303290

Leverandørens varenummer

XB4BT845

Typebeskrivelse

4303290

Forriglingsmetode:

Trekkopplåsing

Antall NC-kontakter:

1

Antall NO-kontakter:

1

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Monteringsmetode:

Innbygning

Hulldiameter:

22,5 mm

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Kappens diameter:

40 mm

Med belysning:

nei

Nødstoppknapper som tilfredstiller de nye kravene i - IEC60204-1- ISO 13850:2006- samt maskindirektivet 98 / 37 / EC