Schneider Electric - Nødstopp m/nøkkel 1nc - XB4BS142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Nøkkelopplåsing
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Monteringsmetode - Innbygning
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Skrukobling
Kappens diameter - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110887044
Elnummer
4303287
Leverandørens varenummer
XB4BS142
Typebeskrivelse
4303287
Forriglingsmetode:
Nøkkelopplåsing
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Monteringsmetode:
Innbygning
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Kappens diameter:
40 mm
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Med belysning:
nei
Hulldiameter:
22,5 mm