Schneider Electric - Nødstoppboks med Ø40 mm nødstopp og skilt med LED i rød og hvit farge NO+NC 24V - XALK178W3B140E
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Vriopplåsning
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489745714
Elnummer
4322659
Leverandørens varenummer
XALK178W3B140E
Typebeskrivelse
4322659
Forriglingsmetode:
Vriopplåsning
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Monteringsmetode:
Innbygning
Hulldiameter:
22,5 mm
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Kappens diameter:
0 mm
Med belysning:
Ja
Nødstopp i XB4 og XB5 serien overholder kravene i EN/IEC 60204-1, 60364-5-53, EN/ISO 13850 og maskindirektivet 2006/42/EC.
De leveres både med trykk/vri eller trykk/trekk funksjon og det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.
Harmony XB5-serien i plast er robust og kan brukes i en lang rekke industrier, også næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene brukes i temperaturområder fra -40 til 70 grader celcius.
XALK178W3B140E er en komplett nødstopp kontrollstasjon med hode, kontaktelementer og LED-belysning.
Nødstopphodet er formet som en sopp og har en diameter på 40 mm. i rød farge med tryk/vri funksjon.
Det innebygde LED nødstoppskiltet har 2 ringer med lysdioder i henholdsvis rød og hvit farge som forsynes med 24V AC/DC.
Den røde fargen brukes for indikering av at nødstopp er aktivert og den hvite fargen brukes som ledelys i mørke omgivelser.
I bunnen av nødstopp kontrollstasjonen er det montert 1xNC og 1xNO kontakter.
Kontrollstasjonen er oppmerket med 2 nødstoppsymboler i henhold til IEC standarden.
OBS.: Vær oppmerksom på at lysdiodene krever en separat strømforsyning.
De leveres både med trykk/vri eller trykk/trekk funksjon og det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.
Harmony XB5-serien i plast er robust og kan brukes i en lang rekke industrier, også næringsmiddelindustrien hvor den er motstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene brukes i temperaturområder fra -40 til 70 grader celcius.
XALK178W3B140E er en komplett nødstopp kontrollstasjon med hode, kontaktelementer og LED-belysning.
Nødstopphodet er formet som en sopp og har en diameter på 40 mm. i rød farge med tryk/vri funksjon.
Det innebygde LED nødstoppskiltet har 2 ringer med lysdioder i henholdsvis rød og hvit farge som forsynes med 24V AC/DC.
Den røde fargen brukes for indikering av at nødstopp er aktivert og den hvite fargen brukes som ledelys i mørke omgivelser.
I bunnen av nødstopp kontrollstasjonen er det montert 1xNC og 1xNO kontakter.
Kontrollstasjonen er oppmerket med 2 nødstoppsymboler i henhold til IEC standarden.
OBS.: Vær oppmerksom på at lysdiodene krever en separat strømforsyning.


