Schneider Electric - Nødstopphode i plast med Ø40 mm sopp, tryk/trekk for LED med skilt Ø60 merket "ARRET D URGENCE" - ZB5AT8643M130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød
Kappens diameter - 22 mm
Hulldiameter - 22,5 mm
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Type knapp - Flat
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606481186171
Elnummer
4176682
Leverandørens varenummer
ZB5AT8643M130
Typebeskrivelse
4176682
Farge på knapp:
Rød
Kappens diameter:
22 mm
Hulldiameter:
22,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Type knapp:
Flat
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Egnet for nødstopp:
Ja
Forriglingsmetode:
Andre
Type linse:
Rund
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Kan belyses:
Ja
Med belysning:
Ja
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Andre
De leveres både med trykk/vri eller trykk/dra funksjon og det er mulig å få dem med eller uten nøkkel for tilbakestilling.
Serien i plast er robust og kan brukes i en lang rekke industrier, herunder næringsmiddelindustrien hvor den er modstandsdyktig overfor rengjøringsmidler.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og ut over det kan trykknappene brukes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celcius.
ZB5AT8643M130 er et nødstopphode med et nødstoppskilt inkludert.
Nødstopphodet har en trykknappdiameter på 40 mm og er i rød farve med trykk/dra funksjon.
I nødstopphodet er det mekanisk indikasjon og der er mulighet for LED indikering når nødstopp er aktivert
Det medfølgende nødstoppskiltet i gul farve er 60 mm i diameter og har fransk tekst ""ARRET D URGENCE"" gravert i sort på fronten.
Skiltet passer utelukkende sammen med ZB5AT8643M nødstopphodet og kan ikke brukes til andre nødstopphoder.
Til ZB5AT8643M130 brukes en løs kropp (ZB5AZ009) og kontaktelementene (ZBE10x) og lysmoduler (ZBVx) avhengig af forsyningsspenningen.
Det er også mulig å anvende de komplette kroppene med kontaktelementer fastmontert (ZB5AZ1xx) såfremt dette ønskes.
OBS: Vær oppmerksom på at ZB5AT8643M kun er IP54 godkjent"


