Schneider Electric - Nødstopphode i plast med Ø40 mm sopphode, trykk/trekk funksjon og mekanisk indikator - ZB5AT8643M

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Nødstopphode i plast med Ø40 mm sopphode, trykk/trekk funksjon og mekanisk indikator

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Kappens diameter - 40 mm

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389119003766

Elnummer

4303418

Leverandørens varenummer

ZB5AT8643M

Typebeskrivelse

4303418

Farge på knapp:

Rød

Kappens diameter:

40 mm

Hulldiameter:

22,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Type knapp:

Høy

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Egnet for nødstopp:

Ja

Forriglingsmetode:

Trekkopplåsing

Type linse:

Rund

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Kan belyses:

Ja

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

NØDSTOPPH.TRYKK TREKK MED LED