Schneider Electric - Nøkkelbryter komplett med 3 faste posisjoner og nøkkel (455) ut i M 2xNO - XB5AG33
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 3
Utførelse av betjeningselement - Nøkkel
Med lyskilde - nei
Farge på knapp - Svart
Vekselfunksjon holdekobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110903492
Elnummer
4303551
Leverandørens varenummer
XB5AG33
Typebeskrivelse
XB5AG33
Antall bryterposisjoner:
3
Utførelse av betjeningselement:
Nøkkel
Med lyskilde:
nei
Farge på knapp:
Svart
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Kan belyses:
nei
Hulldiameter:
22,5 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Tastelås:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Matespenningsområde:
230...230 V
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart