Schneider Electric - N-samleskinne, ESPRO, 63 A, 6 skrue tilkobling 2.5 til 16 mm², 21 skruløse tilkobling 1.5 til 4 mm² - XN27N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Merkestrøm In - 63 A
Materiale - Messing
Type overflate - Forniklet
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4015153248557
Elnummer
2407663
Leverandørens varenummer
XN27N
Typebeskrivelse
2407663
Modell / utførelse:
Andre
Merkestrøm In:
63 A
Materiale:
Messing
Type overflate:
Forniklet
N-samleskinne


