Schneider Electric - Nedfellbar bordenhet XS- 250V 16A - Antrasitt - Schuko Kabel 2m - INS44001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Form - Rund
Farge - Andre
Lengde - 63 mm
Bredde - 84 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606489819156
Elnummer
1283901
Leverandørens varenummer
INS44001
Typebeskrivelse
INS44001
Modell / utførelse:
Andre
Form:
Rund
Farge:
Andre
Lengde:
63 mm
Bredde:
84 mm
Høyde:
84 mm
Antall jordede stikkontakter:
1
Oppfellbar:
nei
Uttrekkbar:
nei
Materiale:
Plast
Innbyggingsdybde:
60 mm
Diameter:
60 mm
Overspenningsvern:
nei
Med innebygget USB strømforsyning:
nei
Nominell spenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Slagfasthet:
IK05
Antibakteriell behandling:
nei


