Schneider Electric - Nedfellbar bordenhet XS - 250V 16A - USB-A 3,1A -Antrasitt - Schuko Kabel 2m - INS44005

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Nedfellbar bordenhet XS - 250V 16A - USB-A 3,1A -Antrasitt - Schuko Kabel 2m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Form - Rund

  • Farge - Andre

  • Lengde - 63 mm

  • Bredde - 84 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606489819194

Elnummer

1283904

Leverandørens varenummer

INS44005

Typebeskrivelse

1283904

Modell / utførelse:

Andre

Form:

Rund

Farge:

Andre

Lengde:

63 mm

Bredde:

84 mm

Høyde:

84 mm

Antall jordede stikkontakter:

1

Linjemottak/tilkobling:

0

Oppfellbar:

nei

Uttrekkbar:

nei

Materiale:

Plast

Innbyggingsdybde:

60 mm

Diameter:

60 mm

Antall stikkontakter iflg Britisk Standard (BS1363):

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 13:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 15:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 23:

0

Antall stikkontakter Sveitsisk Standard Type 25:

0

Antall 15 polig D-sub kontakter:

0

Antall tilkoblinger Audio:

0

Antall tilkoblinger Cat 5e:

0

Antall tilkoblinger Cat 6:

0

Antall tomme modulplasser:

0

Overspenningsvern:

nei

Med innebygget USB strømforsyning:

Ja

Nominell spenning:

230 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Slagfasthet:

IK05

Antibakteriell behandling:

nei

Unica system+ - Nedfellbar bordenhet XS - 250V 16A - USB-A 3,1A uttak-Antrasitt - Kabel 2m- Schuko stikkontakt