Schneider Electric - Nettverks kommunikasjons kort for Easy SRVS UPS 1 - AP9544
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Nettverksinterface
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 52 mm
Høyde - 44 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0731304440161
Elnummer
6630749
Leverandørens varenummer
AP9544
Typebeskrivelse
6630749
Type tilbehør/reservedel:
Nettverksinterface
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
52 mm
Høyde:
44 mm
Dybde:
80 mm
Tillater sikker fjernovervåking og kontroll av en individuell Easy UPS via et nettlesergrensesnitt.