Schneider Electric - Nødstopp komplett med Ø40 mm sopphode i rød farge med trykk/vri funksjon 1xNC - XB4BS8442
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Vriopplåsning
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 0
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Monteringsmetode - Innbygning
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480625053
Elnummer
4303550
Leverandørens varenummer
XB4BS8442
Typebeskrivelse
4303550
Forriglingsmetode:
Vriopplåsning
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Monteringsmetode:
Innbygning
Hulldiameter:
22,5 mm
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Kappens diameter:
40 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Med belysning:
nei


