Schneider Electric - Nødstopp nøk, Ø40 1NO+NC ATEX - XB4BS9445GEX
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Nøkkelopplåsing
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489486044
Elnummer
4394070
Leverandørens varenummer
XB4BS9445GEX
Typebeskrivelse
XB4BS9445GEX
Forriglingsmetode:
Nøkkelopplåsing
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Hulldiameter:
22,5 mm
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Tilkobling med fjærklemme
Kappens diameter:
40 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Med belysning:
nei