Schneider Electric - Nødstopphode i metall med Ø40 mm sopphode i rød farge med trykk/vri funksjon - ZB4BS844

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Nødstopphode i metall med Ø40 mm sopphode i rød farge med trykk/vri funksjon

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Kappens diameter - 40 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Type knapp - Høy

  • Vekselfunksjon holdekobling - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110888867

Elnummer

4302706

Leverandørens varenummer

ZB4BS844

Typebeskrivelse

4302706

Farge på knapp:

Rød

Kappens diameter:

40 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type knapp:

Høy

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Kan belyses:

nei

Med belysning:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Krom

Egnet for nødstopp:

Ja

Forriglingsmetode:

Vriopplåsning

Løse nødstopp hoder for bruk på XB4-serien.Nødstoppknapper som tilfredstiller de nye kravene i - IEC60204-1- ISO 13850:2006- samt maskindirektivet 98 / 37 / EC