Schneider Electric - Nødstoppskilt Ø60 mm i gul farge med 3D design og merket "ARRET D URGENCE" - ZBY9120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Gul
Form - Rund
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
5 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606480561252
Elnummer
4303949
Leverandørens varenummer
ZBY9120
Typebeskrivelse
4303949
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Gul
Form:
Rund
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Ytre diameter:
60 mm
Gult skilt for nødstopp i Ø60 mm. i 3D design.
Den skrå forkant giver både et designmæssigt løft samtidig med, at det tilsikrer at der ikke kan placeres værktøj der hindrer nødstoppets funktion.
ZBY9120 er mærket med fransk tekst "ARRET D URGENCE"
Skiltet kan anvendes sammen med alle Harmony XB4/XB5 nødstopp
Den skrå forkant giver både et designmæssigt løft samtidig med, at det tilsikrer at der ikke kan placeres værktøj der hindrer nødstoppets funktion.
ZBY9120 er mærket med fransk tekst "ARRET D URGENCE"
Skiltet kan anvendes sammen med alle Harmony XB4/XB5 nødstopp