Schneider Electric - Nødstoppskilt Ø60 mm i gul farge uten opmerking - ZBY9101

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Nødstoppskilt Ø60 mm i gul farge uten opmerking

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bokstavelig avtrykk - Uten

  • Påtrykk av ISO-symbol - Uten

  • Farge - Gul

  • Form - Rund

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110099256

Elnummer

4303147

Leverandørens varenummer

ZBY9101

Typebeskrivelse

4303147

Bokstavelig avtrykk:

Uten

Påtrykk av ISO-symbol:

Uten

Farge:

Gul

Form:

Rund

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Ytre diameter:

60 mm

Gult skilt for nødstopp i Ø60 mm.

ZBY9101 er et blankt skilt uden tekst eller symboler
Skiltet kan anvendes sammen med alle Harmony XB4/XB5 nødstopp