Schneider Electric - Nøkkelbryter komplett flush med 3 faste posisjoner og nøkkel (455) ut i V+M+H 2xNO - XB4FG03
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 3
Utførelse av betjeningselement - Nøkkel
Med lyskilde - nei
Farge på knapp - Svart
Vekselfunksjon holdekobling - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB4
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3606489580209
Elnummer
4305934
Leverandørens varenummer
XB4FG03
Typebeskrivelse
4305934
Antall bryterposisjoner:
3
Utførelse av betjeningselement:
Nøkkel
Med lyskilde:
nei
Farge på knapp:
Svart
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Kan belyses:
nei
Hulldiameter:
30,5 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Tastelås:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Frontringsfarge:
Krom
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
På baksiden av hullet monteres en mellomplate som samtidig forbinder trykknappen med jord, før bryterkroppen klikkes på bak og fastgjøres med en enkelt skrue.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).
Serien i metall er meget robust og kan benyttes i en lang rekke industrier.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celsius.
XB4FG03 er en komplett nøkkelbryter i metall for flushmontasje til en Ronis 455 nøkler.
Hodet har 3 faste stillinger (45°) med nøkkeluttrekk i alle 3 posisjoner.
Det følger med en kropp påmontert 2xNO kontaktelementer sammen med trykknapphodet.
Det er mulig å kjøpe til ekstra kontaktelementer ZBE1xx såfremt det ønskes ekstra kontaktfunksjoner.
Til oppmerking brukes ZBYFxxxx skiltholderne med blanke skilt for individuell gravering.
Alternativt kan det brukes løse skiltholdere ZBZFxx for ZBY0xxxx standard skilt til Harmony serien.
OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i XAL kontrollstasjoner.