Schneider Electric - Nøkkelbryterhode i metall med 3 faste posisjoner og nøkkel (455) ut i V+H - ZB4BG5

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Nøkkelbryterhode i metall med 3 faste posisjoner og nøkkel (455) ut i V+H

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Nøkkel

  • Farge på kontrollelement - Andre

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110889239

Elnummer

4302975

Leverandørens varenummer

ZB4BG5

Typebeskrivelse

4302975

Antall bryterposisjoner:

3

Utførelse av betjeningselement:

Nøkkel

Farge på kontrollelement:

Andre

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Kan belyses:

nei

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Løse nøkkelbrytere for XB4-serien. De som er vist her har standard nøkkel 455. For andre nøkkel typer, kontakt oss.