Schneider Electric - Nøkkelbryterhode i metall med 3 posisjoner med fjærretur fra H-til-M og nøkkel (455) ut i V - ZB4BG08

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Nøkkelbryterhode i metall med 3 posisjoner med fjærretur fra H-til-M og nøkkel (455) ut i V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 3

  • Utførelse av betjeningselement - Nøkkel

  • Farge på kontrollelement - Andre

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110889321

Elnummer

4302969

Leverandørens varenummer

ZB4BG08

Typebeskrivelse

4302969

Antall bryterposisjoner:

3

Utførelse av betjeningselement:

Nøkkel

Farge på kontrollelement:

Andre

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Kan belyses:

nei

Farge på signallampe:

Andre

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Løse nøkkelbrytere for XB4-serien. De som er vist her har standard nøkkel 455. For andre nøkkel typer, kontakt oss.