Schneider Electric - Nøkkelvender.90º.f/KZ127 - KAXZ1S191

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Nøkkelvender.90º.f/KZ127

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 0

  • Utførelse av betjeningselement - Nøkkel

  • Farge på kontrollelement - Andre

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110980820

Elnummer

1402647

Leverandørens varenummer

KAXZ1S191

Typebeskrivelse

Kambryter tilbehør

Antall bryterposisjoner:

0

Utførelse av betjeningselement:

Nøkkel

Farge på kontrollelement:

Andre

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP65/IP67

Kan belyses:

nei

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Krom

Diverse vendegrep og skilt til kambrytere.