Schneider Electric - NORFK15/2R-ITSV Ferdig koblet sikr.skap 15JFA - NORFK15/2R-ITSV
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070748004199
Elnummer
1744554
Leverandørens varenummer
NORFK15/2R-ITSV
Typebeskrivelse
1744554
Ferdig koblet 2 rader sikringsskap for bolig ink. montert Flexiskap for svakstrøm. Flexiskapet inneholder 1 stk ferdig koblet enkel stikkontakt med jord type Artic 143JS : Sikringskapene med målefelt er utviklet og tilpasset NEK400:2010. Det er lagt vekt på montasjevennlighet og kvalitet. I tråd med det utvidede kravet til jordfeilbeskyttelse og overspenningsbeskyttelse, og anbefalingene til 2P vern, benyttes det 2P jordfeilautomater og overspenningsvern i alle pakkene. For spesifikke behov og skreddersydde løsninger: kontakt oss!.Tekniske data: Nominell spenning Un: IT/TT: 230 V, TNc-s :230/400V, Frekvens: 50 Hz, I nominell: 63 A, Merkekortslutningsholdfasthet: = 10 kA, Beskyttelsesgrad: IP2XC, Godkjent for usakkyndig betjening ihht EN60439-3. Farge: lys grå, RAL 9003.


