Schneider Electric - Normalbend 32MM 90 grad stål - 3016124

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Normalbend 32MM  90 grad stål

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Metall

  • For nominell rørdiameter - 50 mm

  • Modell / utførelse - Stikke

  • Materialkvalitet - Stål

  • Polert overflate - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480059445

Elnummer

1213717

Leverandørens varenummer

3016124

Typebeskrivelse

3016124

Materiale:

Metall

For nominell rørdiameter:

50 mm

Modell / utførelse:

Stikke

Materialkvalitet:

Stål

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

Ja

Halogenfri:

nei

Diameter:

50 mm

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Fleksibel:

nei

Bøyevinkel:

90 °

Normalbend i stål fremstilt av presisjonsstålrør og overflatebehandlet med zinkkromat...