Schneider Electric - Nøytralpol VN12-VN20 - VZN11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 16 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110760019
Elnummer
1475480
Leverandørens varenummer
VZN11
Typebeskrivelse
1475480
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
16 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Antall feilsignalbrytere:
0
Modell / utførelse:
Integrerbar
Tilbehør til Mini-Vario...