Utgått

Schneider Electric - NS2500 N 3P - 34012

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NS2500  N 3P

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 2500 A

  • Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz - 70 kA

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 0...0 A

  • Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Bolttilkobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3303430340126

Elnummer

4320653

Leverandørens varenummer

34012

Typebeskrivelse

4320653

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

2500 A

Nominell verdi kortslutningsbryteevne Icu ved 400 V, 50 Hz:

70 kA

Innstillingsområde for overlastutløser:

0...0 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Bolttilkobling

Antall poler:

3

Merkespenningsområde:

690...690 V

Innstillingsområde for kortvarig forsinket kortslutningsutløser:

0...0 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

0...0 A

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Vippearm

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

nei

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Compact effektbryter < 1600A