Schneider Electric - NSX160M 40kA ACDC 1P 125A TMD C16M1TM125 - C16M1TM125

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSX160M 40kA ACDC 1P 125A TMD C16M1TM125

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 125 A

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 128...160 A

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

  • Antall poler - 1

  • Merkespenningsområde - 250...250 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3606481995902

Elnummer

4382162

Leverandørens varenummer

C16M1TM125

Typebeskrivelse

4382162

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

125 A

Innstillingsområde for overlastutløser:

128...160 A

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall poler:

1

Merkespenningsområde:

250...250 V

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

1000...1000 A

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Integrert jordfeilvern:

nei

Egnet for montasje på DIN-skinne:

nei

Montering på DIN skinne mulig:

nei

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Utløsermelder tilgjengelig:

nei

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Plasseringen av tilkoblinger for hovedstrømkrets:

Foran

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Komplett apparat med beskyttelsesenhet:

Ja

Integrert motordrift:

nei

Motordrift som opsjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Effektbryter ComPacT NSX160M AC/DC, 40 kA/ 240 VAC, med termomagnetisk vern TMD 125 A, 1p