Schneider Electric - NSY17992 VIFTE EMC 460CM/h - NSY17992

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSY17992 VIFTE EMC 460CM/h

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vifter - 1

  • Spenningstype - AC

  • Luftmengde, frittblåsende - 460 m³/h

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480169403

Elnummer

2500745

Leverandørens varenummer

NSY17992

Typebeskrivelse

NSY17992

Antall vifter:

1

Spenningstype:

AC

Luftmengde, frittblåsende:

460 m³/h

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Farge:

Grå

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved DC:

0...0 V

Vegginnbygging:

nei

Utførelse som uttrekkbar ventilator:

Ja

Ventilator:

Ja

Takventilator:

nei

Med filter:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Merkeeffekt:

80 W

EMC-utførelse:

Ja

Støyutslipp:

57 dB(A)

Beskyttelsesgrad (NEMA):

13

Monteringsmetode:

Klikkfeste

Passer for 19 tommers rackmontasje:

nei

RAL-nummer:

7035

Bredde:

325 mm

Høyde:

325 mm

Dybde:

163 mm

ClimaSys utstyr er materiell for å kontrollere temperaturen inn i skap og kapslinger slik at levetiden for innmontert utstyr forlenges. Her leveres vifter for ventilasjon , varmeelementer, termostater og kjøle og varmeaggregater. Smart utstyr til å kontrollere dette.