Schneider Electric - NSY1FAN230T Dekkplate KDB 1 vifte m/term m - NSY1FAN230T
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 1
Spenningstype - AC
Luftmengde, frittblåsende - 152 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480529665
Elnummer
6993794
Leverandørens varenummer
NSY1FAN230T
Typebeskrivelse
6993794
Antall vifter:
1
Spenningstype:
AC
Luftmengde, frittblåsende:
152 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Farge:
Grå
Bredde:
486 mm
Høyde:
132 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Vegginnbygging:
nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
nei
Ventilator:
Ja
Takventilator:
Ja
Med filter:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Merkeeffekt:
20 W
EMC-utførelse:
Ja
Støyutslipp:
45 dB(A)
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Monteringsmetode:
Skrufeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
Ja
RAL-nummer:
7035
Dybde:
52 mm
Dekkplate med vifte og termostat:
230VAC, IEC14
Luftflyt 155m3/ h og vifte
Termostat: 0-55 °C
Strømbryter med LED
Dekkplate med vifte:
230VAC, IEC14
Luftflyt 155m3/ h og vifte
Strømbryter med LED


