Schneider Electric - NSY2PLVDC42U8N Sidepanel gulvrack VDS D80 - NSY2PLVDC42U8N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blindplate/avdekning
Bredde - 60 mm
Høyde - 2000 mm
Dybde - 800 mm
Innbyggingssted - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480171291
Elnummer
6993742
Leverandørens varenummer
NSY2PLVDC42U8N
Typebeskrivelse
6993742
Modell / utførelse:
Blindplate/avdekning
Bredde:
60 mm
Høyde:
2000 mm
Dybde:
800 mm
Innbyggingssted:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Svart
RAL-nummer:
9011
Komplette serverskap i Actassi-serien leveres med eller uten sideplater. Serverskapene har perforert dør for god luftsirkulasjon. Håndtaket leveres med låssylinder og nøkkel (type 333) samt ekstra låsbeslag for eventuell montering av ASSA-lås (type 701). Låsen finnes som tilbehør. Avtagbare sidepaneler som kan utstyres med lås. Leveres med 4 stk 19" stativskinner montert i rammeverket. Skapet har justerbare føtter. Høyde: 42U. Farge: sort med mørkgrå fasettering på front. Maks belastning 750 kg på skapet som helhet. Kapslingsklasse IP20 samt IK10.


