Schneider Electric - NSY2SPI186 2 sideplater SF 1800x600 - NSY2SPI186

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSY2SPI186 2 sideplater SF 1800x600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - Ja

  • Egnet som bakvegg - nei

  • Dybde for skapinnbygging - 600 mm

  • Materiale - Stål

  • Bredde - 600 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485125596

Elnummer

2494913

Leverandørens varenummer

NSY2SPI186

Typebeskrivelse

2494913

Egnet som sidevegg:

Ja

Egnet som bakvegg:

nei

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Materiale:

Stål

Bredde:

600 mm

Høyde:

1800 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Med kabelinnføring:

nei

Med lås:

nei

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.