Schneider Electric - NSY2SPX184 2 SSSTÅL SP 304L 1800X400 - NSY2SPX184
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet som sidevegg - Ja
Egnet som bakvegg - nei
Bredde for skapinnbygging - 0 mm
Dybde for skapinnbygging - 400 mm
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480154775
Elnummer
2494300
Leverandørens varenummer
NSY2SPX184
Typebeskrivelse
NSY2SPX184
Egnet som sidevegg:
Ja
Egnet som bakvegg:
nei
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
400 mm
Materiale:
Rustfritt stål
Modulmål:
0 mm
Bredde:
400 mm
Høyde:
1800 mm
Type overflate:
Andre
Farge:
Edelstål
RAL-nummer:
0
Med kabelinnføring:
nei
Antall høydeenheter:
0
Med lås:
nei