Utgått

Schneider Electric - NSYADR80 Asymmtr. DIN skinne800mm - NSYADR80

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYADR80 Asymmtr. DIN skinne800mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - G-skinne

  • Materiale - Stål

  • Stanseform - Uten

  • Lengde - 800 mm

  • Høyde - 15 mm

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480062834

Elnummer

2495364

Leverandørens varenummer

NSYADR80

Typebeskrivelse

2495364

Modell / utførelse:

G-skinne

Materiale:

Stål

Stanseform:

Uten

Lengde:

800 mm

Høyde:

15 mm

Borehull, senteravstand:

0 mm

Materialtykkelse:

1,5 mm

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.