Schneider Electric - NSYAEDHSB Hengsler for SBM stål kapsling - NSYAEDHSB

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYAEDHSB Hengsler for SBM stål kapsling

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innfelte gangjern - Ja

  • Utenpåliggende gangjern - nei

  • Åpningsvinkel - 180 °

  • Justerbart gangjern - nei

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480520761

Elnummer

2404050

Leverandørens varenummer

NSYAEDHSB

Typebeskrivelse

NSYAEDHSB

Innfelte gangjern:

Ja

Utenpåliggende gangjern:

nei

Åpningsvinkel:

180 °

Justerbart gangjern:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Grunnet

Bokser utført i stål. Tetningsklasse IP66. IK08. Farge: RAL7035.