Schneider Electric - NSYAEDLDINS3D HOLDER DIN-SYLINDER - NSYAEDLDINS3D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Modell / utførelse:
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Låsadapter
Materiale - Metall
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480168918
Elnummer
2492623
Leverandørens varenummer
NSYAEDLDINS3D
Typebeskrivelse
2492623
Modell / utførelse:
Låsadapter
Materiale:
Metall
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


