Schneider Electric - NSYAEDLEDF13S3D S3D HANTAK EDF1300 - NSYAEDLEDF13S3D

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYAEDLEDF13S3D S3D HANTAK EDF1300

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type håndtak - Andre

  • Vippe - nei

  • Låses med hengelås - Ja

  • Stanglås (trepunktslåsing) - nei

  • Lukke-variant - Sylinder

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480168901

Elnummer

2494312

Leverandørens varenummer

NSYAEDLEDF13S3D

Typebeskrivelse

2494312

Type håndtak:

Andre

Vippe:

nei

Låses med hengelås:

Ja

Stanglås (trepunktslåsing):

nei

Lukke-variant:

Sylinder

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.