Schneider Electric - NSYAEDLEDF14S3D S3D HANTAK EDF1400 - NSYAEDLEDF14S3D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type håndtak - Andre
Vippe - nei
Låses med hengelås - Ja
Stanglås (trepunktslåsing) - nei
Lukke-variant - Sylinder
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480168895
Elnummer
2494313
Leverandørens varenummer
NSYAEDLEDF14S3D
Typebeskrivelse
2494313
Type håndtak:
Andre
Vippe:
nei
Låses med hengelås:
Ja
Stanglås (trepunktslåsing):
nei
Lukke-variant:
Sylinder
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


