Schneider Electric - NSYAEFP42S3D ADAPTERPLATE FOR B=200/250 - NSYAEFP42S3D
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtesett, nede
Bredde - 380 mm
Høyde - 3 mm
Materiale - Stål
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480168741
Elnummer
2500758
Leverandørens varenummer
NSYAEFP42S3D
Typebeskrivelse
2500758
Modell / utførelse:
Skjøtesett, nede
Bredde:
380 mm
Høyde:
3 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Dybde:
160 mm
RAL-nummer:
7035
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.