Schneider Electric - NSYAELYM12VD Løftekrok til Actassi rack M12 - NSYAELYM12VD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Skaftdiameter - 0 mm
Skaftengde - 21 mm
Øyets indre diameter - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480174186
Elnummer
6993646
Leverandørens varenummer
NSYAELYM12VD
Typebeskrivelse
6993646
Materiale:
Stål
Skaftdiameter:
0 mm
Skaftengde:
21 mm
Øyets indre diameter:
30 mm
Løftekroker til 19" gulvskap.


