Schneider Electric - NSYAEUBU148 SBM sammenkoplingssett - NSYAEUBU148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtesett, side
Bredde - 100 mm
Høyde - 30 mm
Materiale - Plast
Dybde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480520464
Elnummer
2404063
Leverandørens varenummer
NSYAEUBU148
Typebeskrivelse
2404063
Modell / utførelse:
Skjøtesett, side
Bredde:
100 mm
Høyde:
30 mm
Materiale:
Plast
Dybde:
200 mm
RAL-nummer:
0
Bokser utført i stål. Tetningsklasse IP66. IK08. Farge: RAL7035.


