Schneider Electric - NSYAEUBU41SC SWM sammenkobl.ramme 435x185mm - NSYAEUBU41SC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Skjøtestykke, side
Bredde - 185 mm
Høyde - 435 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480198960
Elnummer
2495623
Leverandørens varenummer
NSYAEUBU41SC
Typebeskrivelse
NSYAEUBU41SC
Modell / utførelse:
Skjøtestykke, side
Bredde:
185 mm
Høyde:
435 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Dybde:
19,5 mm
RAL-nummer:
7035
Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.


