Schneider Electric - NSYAEUBUSC SWM KOBLINGS SETT FOR WM SKAP - NSYAEUBUSC

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYAEUBUSC SWM KOBLINGS SETT FOR WM SKAP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Skjøtestykke, side

  • Bredde - 150 mm

  • Høyde - 15 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480168710

Elnummer

2500760

Leverandørens varenummer

NSYAEUBUSC

Typebeskrivelse

2500760

Modell / utførelse:

Skjøtestykke, side

Bredde:

150 mm

Høyde:

15 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Dybde:

130 mm

RAL-nummer:

0

Spasial serien består av stål Bokser typeS44,S57,S24 og SDB , Veggmonterte skap type S3D Veggmonterte S3X og S3Dxex skap, Gulvmonterte skap type SF,SM,SMX og SFX Kontrollpulter type SD, SDFog SDX , X i slutten betyr rustfrieskap. Alle bokser og skap er lakkert i farge RAL7035 som standard.Bokser og skap i IP grad : IP55 eller IP66. Godkjent etter Bureau Veritas, UL og Germanischer LLoyd . Gulvskap Type SM, leveres ferdig sammensatt, mens type SF leveres som kit eller i deler.