Schneider Electric - NSYAMCSF 4 MUTTRE FOR DIN RAMME - NSYAMCSF

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - NSYAMCSF 4 MUTTRE FOR DIN RAMME

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Messing

  • Gjengemål metrisk (M.). - 8

  • Med flens - nei

  • Materialkvalitet - Cu2/Cu3 (messing)

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480180262

Elnummer

2494319

Leverandørens varenummer

NSYAMCSF

Typebeskrivelse

2494319

Materiale:

Messing

Gjengemål metrisk (M.).:

8

Med flens:

nei

Materialkvalitet:

Cu2/Cu3 (messing)

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Fastnøkkelbredde:

13 mm

Gjengestigning:

0 mm

Gjengetype:

Metrisk

Høyde:

80 mm

Halogenfri:

Ja

Tilbehør til alle skap og kapslinger og bokser, slikt som Montasjeplater, kabelfestejern, kraftforsyning, Lys, dørstoppere, Jordingssystemer, forankringssystemer og utbedringslakk.