Schneider Electric - NSYAMFSB 100stk selv gj,skruer, Ø5 hull - NSYAMFSB
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Hodeform - Halvrundt hode
Sportype - Pozidriv PZ
Gjengediameter - 5 mm
Lengde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606480520785
Elnummer
2404064
Leverandørens varenummer
NSYAMFSB
Typebeskrivelse
NSYAMFSB
Materiale:
Stål
Hodeform:
Halvrundt hode
Sportype:
Pozidriv PZ
Gjengediameter:
5 mm
Lengde:
10 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Herdet:
nei
Gjengetype:
Metrisk
Bokser utført i stål. Tetningsklasse IP66. IK08. Farge: RAL7035.